DIETZEL - DIE078041 Wandkonsole, leicht, 200x15x210mm, sendz - 078041

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 210 mm
Höhe - 15 mm
Ausführung - Wandausleger
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - sonstige
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
3 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4040918089571
Artikelnummer
DIE078041
Herstellernummer
078041
Hersteller
DIE
Länge:
210 mm
Höhe:
15 mm
Ausführung:
Wandausleger
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
200...200 mm
Breite:
200 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige


