Startseite

DIETZEL - DIE078040 Wandkonsole, leicht, 200x15x210mm, Edels - 078040

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE078040 Wandkonsole, leicht, 200x15x210mm, Edels

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 210 mm

  • Höhe - 15 mm

  • Ausführung - Wandausleger

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - sonstige

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

3 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4040918106612

Artikelnummer

DIE078040

Herstellernummer

078040

Hersteller

DIE

Länge:

210 mm

Höhe:

15 mm

Ausführung:

Wandausleger

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

200...200 mm

Breite:

200 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

KWLL 020E Wandkonsole Edelstahl L= 0,21m B= 0,21m H= 15mm