Startseite

DIETZEL - DIE078039 Wandkonsole, leicht, 100x15x110mm, sendz - 078039

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE078039 Wandkonsole, leicht, 100x15x110mm, sendz

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 110 mm

  • Höhe - 15 mm

  • Ausführung - Wandausleger

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - sonstige

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

1 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4040918089564

Artikelnummer

DIE078039

Herstellernummer

078039

Hersteller

DIE

Länge:

110 mm

Höhe:

15 mm

Ausführung:

Wandausleger

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

100...100 mm

Breite:

100 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

KWLL 010S Wandkonsole senzimierverzinkt L= 0,11m B= 0,11m H= 15mm