DIETZEL - DIE078038 Wandkonsole, leicht, 100x15x110mm, Edels - 078038

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 110 mm
Höhe - 15 mm
Ausführung - Wandausleger
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - sonstige
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
1 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4040918106605
Artikelnummer
DIE078038
Herstellernummer
078038
Hersteller
DIE
Länge:
110 mm
Höhe:
15 mm
Ausführung:
Wandausleger
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
100...100 mm
Breite:
100 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
KWLL 010E Wandkonsole Edelstahl L= 0,11m B= 0,11m H= 15mm


