Startseite

DIETZEL - DIE078032 Wandkonsole, standard, 500x96x520 mm, Ed - 078032

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE078032 Wandkonsole, standard, 500x96x520 mm, Ed

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 520 mm

  • Höhe - 95 mm

  • Ausführung - Wandausleger

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918106681

Artikelnummer

DIE078032

Herstellernummer

078032

Hersteller

DIE

Länge:

520 mm

Höhe:

95 mm

Ausführung:

Wandausleger

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

500...500 mm

Breite:

500 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

KW 050E Wandkonsole Edelstahl L= 520mm