DIETZEL - DIE078031 Wandkonsole, standard, 400x75x420 mm, Ed - 078031

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 420 mm
Höhe - 75 mm
Ausführung - Wandausleger
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4040918106674
Artikelnummer
DIE078031
Herstellernummer
078031
Hersteller
DIE
Länge:
420 mm
Höhe:
75 mm
Ausführung:
Wandausleger
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
400...400 mm
Breite:
400 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
KW 040E Wandkonsole Edelstahl L= 420mm


