Startseite

DIETZEL - DIE078030 Wandkonsole, standard, 300x56x320 mm, Ed - 078030

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE078030 Wandkonsole, standard, 300x56x320 mm, Ed

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 320 mm

  • Höhe - 56 mm

  • Ausführung - Wandausleger

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918106667

Artikelnummer

DIE078030

Herstellernummer

078030

Hersteller

DIE

Länge:

320 mm

Höhe:

56 mm

Ausführung:

Wandausleger

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

300...300 mm

Breite:

300 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

KW 030E Wandkonsole Edelstahl L= 320mm