Startseite

DIETZEL - DIE078029 Wandkonsole, standard, 200x56x220 mm, Ed - 078029

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE078029 Wandkonsole, standard, 200x56x220 mm, Ed

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 220 mm

  • Höhe - 56 mm

  • Ausführung - Wandausleger

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - sonstige

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

6 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4040918106650

Artikelnummer

DIE078029

Herstellernummer

078029

Hersteller

DIE

Länge:

220 mm

Höhe:

56 mm

Ausführung:

Wandausleger

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

200...200 mm

Breite:

200 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

KW 020E Wandkonsole Edelstahl L= 220mm