DIETZEL - DIE078006 Konsole, schwer, 230x180x260 mm, tauchfe - 078006

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 260 mm
Breite - 230 mm
Höhe - 180 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 200...200 mm
Ausführung - Stielausleger
Packung
1 ST
EAN
4040918089090
Artikelnummer
DIE078006
Herstellernummer
078006
Hersteller
DIE
Länge:
260 mm
Breite:
230 mm
Höhe:
180 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
200...200 mm
Ausführung:
Stielausleger
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt


