DIETZEL - DIE077994 Klemmbefestigungsset, lang, 2x FRSV 6x16 - 077994

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Länge bis Unterkante Kopf - 16 mm
Gewindemaß (metrisch) - 6
Werkstoffgüte - Edelstahl 304 (1.4301)
Mit Mutter - ja
Packung
1 ST
EAN
4040918081933
Artikelnummer
DIE077994
Herstellernummer
077994
Hersteller
DIE
Werkstoff:
Stahl
Länge bis Unterkante Kopf:
16 mm
Gewindemaß (metrisch):
6
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)
Mit Mutter:
ja
KLRL 6x16E Klemmbefestigung Edelstahl,Satz aus FRSV 6x16E, SEMS6E


