Startseite

DIETZEL - DIE077982 Wandkonsole, sehr schwer, 200x150x280 mm - 077982

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE077982 Wandkonsole, sehr schwer, 200x150x280 mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 260 mm

  • Höhe - 150 mm

  • Ausführung - Wand- und Stielausleger

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918090522

Artikelnummer

DIE077982

Herstellernummer

077982

Hersteller

DIE

Länge:

260 mm

Höhe:

150 mm

Ausführung:

Wand- und Stielausleger

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

200...200 mm

Breite:

230 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

KISS 026F Wandkonsole tauchfeuerverzinkt L= 260mm