DIETZEL - DIE077926 Konsolhalter ohne Kopfplatte, Standard, - 077926

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 2600 mm
Profilform - I-Profil
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Werkstoffgüte - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4040918075321
Artikelnummer
DIE077926
Herstellernummer
077926
Hersteller
DIE
Länge:
2600 mm
Profilform:
I-Profil
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Werkstoffgüte:
sonstige
Breite:
80 mm
Höhe:
42 mm
Ausführung:
Einfachprofil
Art der Lochung:
Steg gelocht
Mit Zahnung:
nein
Lochbreite:
22 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Abbrechbar:
nein


