Startseite

DIETZEL - DIE077913 Ankerschiene, gelocht, Schlitzweite 16mm - 077913

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE077913 Ankerschiene, gelocht, Schlitzweite 16mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 6000 mm

  • Profilform - C-Profil

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918078193

Artikelnummer

DIE077913

Herstellernummer

077913

Hersteller

DIE

Länge:

6000 mm

Profilform:

C-Profil

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Breite:

30 mm

Höhe:

15 mm

Ausführung:

Einfachprofil

Schlitzbreite:

16 mm

Materialstärke:

1.5 mm

Art der Lochung:

Rücken gelocht

Mit Zahnung:

nein

Lochbreite:

9 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Abbrechbar:

nein

KHB 7-60S Ankerschiene senzimierverzinkt L= 6m