DIETZEL - DIE077912 Ankerschiene, gelocht, Schlitzweite 16 m - 077912

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 6000 mm
Profilform - C-Profil
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Werkstoffgüte - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4040918078186
Artikelnummer
DIE077912
Herstellernummer
077912
Hersteller
DIE
Länge:
6000 mm
Profilform:
C-Profil
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Werkstoffgüte:
sonstige
Breite:
30 mm
Höhe:
15 mm
Ausführung:
Einfachprofil
Schlitzbreite:
16 mm
Materialstärke:
1.5 mm
Art der Lochung:
Rücken gelocht
Mit Zahnung:
nein
Lochbreite:
9 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Abbrechbar:
nein