DIETZEL - DIE077911 Ankerschiene, gelocht, Schlitzweite 16mm - 077911

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 3000 mm
Profilform - C-Profil
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - sonstige
Werkstoffgüte - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4040918078179
Artikelnummer
DIE077911
Herstellernummer
077911
Hersteller
DIE
Länge:
3000 mm
Profilform:
C-Profil
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Breite:
30 mm
Höhe:
15 mm
Ausführung:
Einfachprofil
Schlitzbreite:
16 mm
Materialstärke:
1.5 mm
Art der Lochung:
Rücken gelocht
Mit Zahnung:
nein
Lochbreite:
9 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Abbrechbar:
nein