Startseite

DIETZEL - DIE077907 Ankerschiene, gelocht, Schlitzweite 18 m - 077907

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE077907 Ankerschiene, gelocht, Schlitzweite 18 m

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 2000 mm

  • Breite - 39.5 mm

  • Höhe - 25 mm

  • Schlitzbreite - 18 mm

  • Materialstärke - 2.75 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918077363

Artikelnummer

DIE077907

Herstellernummer

077907

Hersteller

DIE

Länge:

2000 mm

Breite:

39.5 mm

Höhe:

25 mm

Schlitzbreite:

18 mm

Materialstärke:

2.75 mm

Profilform:

C-Profil

Ausführung:

Einfachprofil

Art der Lochung:

Rücken gelocht

Lochbreite:

24 mm

Mit Zahnung:

nein

Abbrechbar:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

KHA 9-20F Konsolenhalter-KHA tauchfeuerverzinkt L= 2m