DIETZEL - DIE077905 Ankerschiene, gelocht, Schlitzweite 18 m - 077905

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 1400 mm
Breite - 39.5 mm
Höhe - 25 mm
Schlitzbreite - 18 mm
Materialstärke - 2.75 mm
Packung
1 ST
EAN
4040918077349
Artikelnummer
DIE077905
Herstellernummer
077905
Hersteller
DIE
Länge:
1400 mm
Breite:
39.5 mm
Höhe:
25 mm
Schlitzbreite:
18 mm
Materialstärke:
2.75 mm
Profilform:
C-Profil
Ausführung:
Einfachprofil
Art der Lochung:
Rücken gelocht
Lochbreite:
24 mm
Mit Zahnung:
nein
Abbrechbar:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt


