DIETZEL - DIE077898 Ankerschiene, gelocht, Schlitzweite 18 m - 077898

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 700 mm
Profilform - C-Profil
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Werkstoffgüte - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4040918077288
Artikelnummer
DIE077898
Herstellernummer
077898
Hersteller
DIE
Länge:
700 mm
Profilform:
C-Profil
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Werkstoffgüte:
sonstige
Breite:
39.5 mm
Höhe:
25 mm
Ausführung:
Einfachprofil
Schlitzbreite:
18 mm
Materialstärke:
2.75 mm
Art der Lochung:
Rücken gelocht
Mit Zahnung:
nein
Lochbreite:
24 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Abbrechbar:
nein