Startseite

DIETZEL - DIE077892 Ankerschiene, gelocht, Schlitzweite 18 m - 077892

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE077892 Ankerschiene, gelocht, Schlitzweite 18 m

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 6000 mm

  • Breite - 40 mm

  • Höhe - 22 mm

  • Schlitzbreite - 18 mm

  • Materialstärke - 2 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918077165

Artikelnummer

DIE077892

Herstellernummer

077892

Hersteller

DIE

Länge:

6000 mm

Breite:

40 mm

Höhe:

22 mm

Schlitzbreite:

18 mm

Materialstärke:

2 mm

Profilform:

C-Profil

Ausführung:

Einfachprofil

Art der Lochung:

Rücken gelocht

Lochbreite:

11 mm

Mit Zahnung:

nein

Abbrechbar:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

KHA 8-60F Ankerschiene tauchfeuerverzinkt L= 6m