Startseite

DIETZEL - DIE077880 Ankerschiene, gelocht, Schlitzweite 18 m - 077880

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE077880 Ankerschiene, gelocht, Schlitzweite 18 m

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 6000 mm

  • Breite - 39.5 mm

  • Höhe - 22 mm

  • Schlitzbreite - 18 mm

  • Materialstärke - 1.5 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918110695

Artikelnummer

DIE077880

Herstellernummer

077880

Hersteller

DIE

Länge:

6000 mm

Breite:

39.5 mm

Höhe:

22 mm

Schlitzbreite:

18 mm

Materialstärke:

1.5 mm

Profilform:

C-Profil

Ausführung:

Einfachprofil

Art der Lochung:

Rücken gelocht

Lochbreite:

11 mm

Mit Zahnung:

nein

Abbrechbar:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

KHA 7-60E Konsolenhalter-KHA Edelstahl L= 6m