DIETZEL - DIE077878 Ankerschiene,gelocht,Schlitzweite 18mm,3 - 077878

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 200 mm
Breite - 39.5 mm
Höhe - 22 mm
Schlitzbreite - 18 mm
Materialstärke - 1.5 mm
Packung
1 ST
EAN
4040918078094
Artikelnummer
DIE077878
Herstellernummer
077878
Hersteller
DIE
Länge:
200 mm
Breite:
39.5 mm
Höhe:
22 mm
Schlitzbreite:
18 mm
Materialstärke:
1.5 mm
Profilform:
C-Profil
Ausführung:
Einfachprofil
Art der Lochung:
Rücken gelocht
Lochbreite:
11 mm
Mit Zahnung:
nein
Abbrechbar:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige


