Startseite

DIETZEL - DIE077877 Ankerschiene,gelocht,Schlitzweite 18mm,3 - 077877

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE077877 Ankerschiene,gelocht,Schlitzweite 18mm,3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 1500 mm

  • Profilform - C-Profil

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918078087

Artikelnummer

DIE077877

Herstellernummer

077877

Hersteller

DIE

Länge:

1500 mm

Profilform:

C-Profil

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Breite:

39.5 mm

Höhe:

22 mm

Ausführung:

Einfachprofil

Schlitzbreite:

18 mm

Materialstärke:

1.5 mm

Art der Lochung:

Rücken gelocht

Mit Zahnung:

nein

Lochbreite:

11 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Abbrechbar:

nein

KHA 7-15S Konsolenhalter-KHA senzimierverzinkt L= 1,5m