Startseite

DIETZEL - DIE077871 Ankerschiene, gelocht, Schlitzweite 18mm - 077871

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE077871 Ankerschiene, gelocht, Schlitzweite 18mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 900 mm

  • Breite - 39.5 mm

  • Höhe - 22 mm

  • Schlitzbreite - 18 mm

  • Materialstärke - 1.5 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918078025

Artikelnummer

DIE077871

Herstellernummer

077871

Hersteller

DIE

Länge:

900 mm

Breite:

39.5 mm

Höhe:

22 mm

Schlitzbreite:

18 mm

Materialstärke:

1.5 mm

Profilform:

C-Profil

Ausführung:

Einfachprofil

Art der Lochung:

Rücken gelocht

Lochbreite:

11 mm

Mit Zahnung:

nein

Abbrechbar:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

KHA 7-09S Konsolenhalter-KHA senzimierverzinkt L= 0,9m