Startseite

DIETZEL - DIE077861 Ankerschiene, gelocht, Schlitzweite 22 m - 077861

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE077861 Ankerschiene, gelocht, Schlitzweite 22 m

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 3000 mm

  • Breite - 41 mm

  • Höhe - 41 mm

  • Schlitzbreite - 22 mm

  • Materialstärke - 2.5 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918077929

Artikelnummer

DIE077861

Herstellernummer

077861

Hersteller

DIE

Länge:

3000 mm

Breite:

41 mm

Höhe:

41 mm

Schlitzbreite:

22 mm

Materialstärke:

2.5 mm

Profilform:

C-Profil

Ausführung:

Einfachprofil

Art der Lochung:

Rücken gelocht

Lochbreite:

14 mm

Mit Zahnung:

nein

Abbrechbar:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

KHA 41-30F Ankerschiene tauchfeuerverzinkt L= 3m