Startseite

DIETZEL - DIE077855 Ankerschiene, gelocht, Schlitzweite 22 m - 077855

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE077855 Ankerschiene, gelocht, Schlitzweite 22 m

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 1100 mm

  • Profilform - C-Profil

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918077868

Artikelnummer

DIE077855

Herstellernummer

077855

Hersteller

DIE

Länge:

1100 mm

Profilform:

C-Profil

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Werkstoffgüte:

sonstige

Breite:

41 mm

Höhe:

41 mm

Ausführung:

Einfachprofil

Schlitzbreite:

22 mm

Materialstärke:

2.5 mm

Art der Lochung:

Rücken gelocht

Mit Zahnung:

nein

Lochbreite:

14 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Abbrechbar:

nein

KHA 41-11F Konsolenhalter-KHA tauchfeuerverzinkt L= 1,1m