DIETZEL - DIE077851 Ankerschiene, gelocht, Schlitzweite 22 m - 077851

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 700 mm
Breite - 41 mm
Höhe - 41 mm
Schlitzbreite - 22 mm
Materialstärke - 2.5 mm
Packung
1 ST
EAN
4040918077820
Artikelnummer
DIE077851
Herstellernummer
077851
Hersteller
DIE
Länge:
700 mm
Breite:
41 mm
Höhe:
41 mm
Schlitzbreite:
22 mm
Materialstärke:
2.5 mm
Profilform:
C-Profil
Ausführung:
Einfachprofil
Art der Lochung:
Rücken gelocht
Lochbreite:
14 mm
Mit Zahnung:
nein
Abbrechbar:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt


