DIETZEL - DIE077848 Ankerschiene, gelocht, Schlitzweite 22 m - 077848

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 400 mm
Profilform - C-Profil
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Werkstoffgüte - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4040918077790
Artikelnummer
DIE077848
Herstellernummer
077848
Hersteller
DIE
Länge:
400 mm
Profilform:
C-Profil
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Werkstoffgüte:
sonstige
Breite:
41 mm
Höhe:
41 mm
Ausführung:
Einfachprofil
Schlitzbreite:
22 mm
Materialstärke:
2.5 mm
Art der Lochung:
Rücken gelocht
Mit Zahnung:
nein
Lochbreite:
14 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Abbrechbar:
nein