DIETZEL - DIE077845 Ankerschiene, gelocht, Schlitzweite 22 m - 077845

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 6000 mm
Profilform - C-Profil
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Werkstoffgüte - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4040918078131
Artikelnummer
DIE077845
Herstellernummer
077845
Hersteller
DIE
Länge:
6000 mm
Profilform:
C-Profil
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Werkstoffgüte:
sonstige
Breite:
50 mm
Höhe:
31 mm
Ausführung:
Einfachprofil
Schlitzbreite:
22 mm
Materialstärke:
3.25 mm
Art der Lochung:
Rücken gelocht
Mit Zahnung:
nein
Lochbreite:
13 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Abbrechbar:
nein