DIETZEL - DIE077768 Deckenkonsolhalter, 41x41x400 mm, tauchf - 077768

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 400 mm
Profilbreite - 41 mm
Profilhöhe - 41 mm
Ausführung - C-Profil
Tragfähigkeit - 16 kN
Packung
1 ST
EAN
4040918077547
Artikelnummer
DIE077768
Herstellernummer
077768
Hersteller
DIE
Länge:
400 mm
Profilbreite:
41 mm
Profilhöhe:
41 mm
Ausführung:
C-Profil
Tragfähigkeit:
16 kN
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt


