Startseite

DIETZEL - DIE077762 Knotenblech, inkl. Schrauben+Mutter, Ede - 077762

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE077762 Knotenblech, inkl. Schrauben+Mutter, Ede

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - U-Profil

  • Ausführung - Außenverbinder

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Mit Schraubzubehör - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918106438

Artikelnummer

DIE077762

Herstellernummer

077762

Hersteller

DIE

Geeignet für:

U-Profil

Ausführung:

Außenverbinder

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Mit Schraubzubehör:

ja

Rostfreier Stahl, gebeizt:

ja

KB E Knotenblech-KHU Edelstahl