Startseite

DIETZEL - DIE077749 Konsole, standard, 600x625 mm, tauchfeue - 077749

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE077749 Konsole, standard, 600x625 mm, tauchfeue

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 625 mm

  • Höhe - 150 mm

  • Ausführung - Stielausleger

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918090171

Artikelnummer

DIE077749

Herstellernummer

077749

Hersteller

DIE

Länge:

625 mm

Höhe:

150 mm

Ausführung:

Stielausleger

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

600...600 mm

Breite:

600 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

KA 41-060F Konsole tauchfeuerverzinkt L= 625mm