DIETZEL - DIE077748 Konsole, standard, 500x525 mm, tauchfeue - 077748

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 525 mm
Höhe - 150 mm
Ausführung - Stielausleger
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Packung
1 ST
EAN
4040918090164
Artikelnummer
DIE077748
Herstellernummer
077748
Hersteller
DIE
Länge:
525 mm
Höhe:
150 mm
Ausführung:
Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
500...500 mm
Breite:
500 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige


