DIETZEL - DIE077747 Konsole, standard, 400x425 mm, tauchfeue - 077747

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 425 mm
Höhe - 150 mm
Ausführung - Stielausleger
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Packung
1 ST
EAN
4040918090157
Artikelnummer
DIE077747
Herstellernummer
077747
Hersteller
DIE
Länge:
425 mm
Höhe:
150 mm
Ausführung:
Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
400...400 mm
Breite:
400 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige


