DIETZEL - DIE077746 Konsole, standard, 300x325 mm, tauchfeue - 077746

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 325 mm
Höhe - 150 mm
Ausführung - Stielausleger
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Packung
1 ST
EAN
4040918090140
Artikelnummer
DIE077746
Herstellernummer
077746
Hersteller
DIE
Länge:
325 mm
Höhe:
150 mm
Ausführung:
Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
300...300 mm
Breite:
300 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige


