DIETZEL - DIE077745 Konsole, standard, 250x275 mm, tauchfeue - 077745

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 275 mm
Höhe - 150 mm
Ausführung - Stielausleger
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Packung
1 ST
EAN
4040918090133
Artikelnummer
DIE077745
Herstellernummer
077745
Hersteller
DIE
Länge:
275 mm
Höhe:
150 mm
Ausführung:
Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
200...200 mm
Breite:
200 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige


