Startseite

DIETZEL - DIE077743 Konsole, standard, 150x175 mm, tauchfeue - 077743

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE077743 Konsole, standard, 150x175 mm, tauchfeue

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 175 mm

  • Höhe - 150 mm

  • Ausführung - Stielausleger

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918090119

Artikelnummer

DIE077743

Herstellernummer

077743

Hersteller

DIE

Länge:

175 mm

Höhe:

150 mm

Ausführung:

Stielausleger

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

100...100 mm

Breite:

150 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

KA 41-015F Konsole tauchfeuerverzinkt L= 175mm