Startseite

DIETZEL - DIE077742 Konsole, standard, 100x125 mm, tauchfeue - 077742

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE077742 Konsole, standard, 100x125 mm, tauchfeue

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 125 mm

  • Höhe - 150 mm

  • Ausführung - Stielausleger

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

3 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4040918090102

Artikelnummer

DIE077742

Herstellernummer

077742

Hersteller

DIE

Länge:

125 mm

Höhe:

150 mm

Ausführung:

Stielausleger

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

100...100 mm

Breite:

100 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

KA 41-010F Konsole tauchfeuerverzinkt L= 125mm