DIETZEL - DIE077741 Konsole, leicht, 400x425 mm, tauchfeuerv - 077741

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 425 mm
Breite - 400 mm
Höhe - 95 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 400...400 mm
Ausführung - Stielausleger
Packung
1 ST
EAN
4040918089793
Artikelnummer
DIE077741
Herstellernummer
077741
Hersteller
DIE
Länge:
425 mm
Breite:
400 mm
Höhe:
95 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
400...400 mm
Ausführung:
Stielausleger
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt


