Startseite

DIETZEL - DIE077740 Konsole, leicht, 300x325 mm, tauchfeuerv - 077740

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE077740 Konsole, leicht, 300x325 mm, tauchfeuerv

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 325 mm

  • Höhe - 95 mm

  • Ausführung - Stielausleger

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918089786

Artikelnummer

DIE077740

Herstellernummer

077740

Hersteller

DIE

Länge:

325 mm

Höhe:

95 mm

Ausführung:

Stielausleger

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

300...300 mm

Breite:

300 mm

Winkel:

90...90 °

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

KA 30-030F Konsole tauchfeuerverzinkt L= 325mm