DIETZEL - DIE077739 Konsole, leicht, 250x275 mm, tauchfeuerv - 077739

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 275 mm
Höhe - 95 mm
Ausführung - Stielausleger
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Packung
1 ST
EAN
4040918089779
Artikelnummer
DIE077739
Herstellernummer
077739
Hersteller
DIE
Länge:
275 mm
Höhe:
95 mm
Ausführung:
Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
200...200 mm
Breite:
250 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige


