Startseite

DIETZEL - DIE077738 Konsole, leicht, 200x225 mm, tauchfeuerv - 077738

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE077738 Konsole, leicht, 200x225 mm, tauchfeuerv

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 225 mm

  • Höhe - 95 mm

  • Ausführung - Stielausleger

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918089762

Artikelnummer

DIE077738

Herstellernummer

077738

Hersteller

DIE

Länge:

225 mm

Höhe:

95 mm

Ausführung:

Stielausleger

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

200...200 mm

Breite:

200 mm

Winkel:

90...90 °

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

KA 30-020F Konsole tauchfeuerverzinkt L= 225mm