Startseite

DIETZEL - DIE077737 Konsole, leicht, 150x175 mm, tauchfeuerv - 077737

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE077737 Konsole, leicht, 150x175 mm, tauchfeuerv

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 175 mm

  • Höhe - 95 mm

  • Ausführung - Stielausleger

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

6 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4040918089755

Artikelnummer

DIE077737

Herstellernummer

077737

Hersteller

DIE

Länge:

175 mm

Höhe:

95 mm

Ausführung:

Stielausleger

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

100...100 mm

Breite:

150 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

KA 30-015F Konsole tauchfeuerverzinkt L= 175mm