DIETZEL - DIE077736 Konsole, leicht, 100x125 mm, tauchfeuerv - 077736

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 125 mm
Höhe - 95 mm
Ausführung - Stielausleger
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
3 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4040918089748
Artikelnummer
DIE077736
Herstellernummer
077736
Hersteller
DIE
Länge:
125 mm
Höhe:
95 mm
Ausführung:
Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
100...100 mm
Breite:
100 mm
Winkel:
90...90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige


