Startseite

DIETZEL - DIE077707 Hammerkopfschraube, fA1/4r A7/A8/A9, A˜ - 077707

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE077707 Hammerkopfschraube, fA1/4r A7/A8/A9, A˜

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Gewindemaß (metrisch) - 16

  • Länge - 80 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918068200

Artikelnummer

DIE077707

Herstellernummer

077707

Hersteller

DIE

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Gewindemaß (metrisch):

16

Länge:

80 mm

Kopfbreite:

32.7 mm

Geeignet für Montageschiene:

ja

HS18 16X80 Hammerkopfschraube