Startseite

DIETZEL - DIE077702 Hammerkopfschraube, fA1/4r A7/A8/A9, A˜ - 077702

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE077702 Hammerkopfschraube, fA1/4r A7/A8/A9, A˜

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Gewindemaß (metrisch) - 10

  • Länge - 60 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918068163

Artikelnummer

DIE077702

Herstellernummer

077702

Hersteller

DIE

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Gewindemaß (metrisch):

10

Länge:

60 mm

Kopfbreite:

32.7 mm

Geeignet für Montageschiene:

ja

HS18 10X60 Hammerkopfschraube