Startseite

DIETZEL - DIE077682 Gitterbahnverbinder, 41x18 mm, Edelstahl - 077682

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE077682 Gitterbahnverbinder, 41x18 mm, Edelstahl

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Längsverbinder

  • Gelenkverbinder horizontal - nein

  • Gelenkverbinder vertikal - nein

  • Art der Verbindung - Schraubverbinder

  • Geeignet für Gitterrinne - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918110404

Artikelnummer

DIE077682

Herstellernummer

077682

Hersteller

DIE

Ausführung:

Längsverbinder

Gelenkverbinder horizontal:

nein

Gelenkverbinder vertikal:

nein

Art der Verbindung:

Schraubverbinder

Geeignet für Gitterrinne:

ja

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Geeignet für Kabelrinne:

nein

Geeignet für Gitterrinnendraht:

4...4.5 mm

Länge:

41 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

ja

Oberflächenschutz:

sonstige

GV-L 30E Befestigungslasche Edelstahl