Startseite

DIETZEL - DIE077662 Gitterbahn, C-fArmig, schwer, 200x60x30 - 077662

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE077662 Gitterbahn, C-fArmig, schwer, 200x60x30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 200 mm

  • Höhe - 60 mm

  • Profilform - U-Form

  • Werkstoff - Stahl

  • Ausführung - ohne Verbinder

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

9.940 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4040918071811

Artikelnummer

DIE077662

Herstellernummer

077662

Hersteller

DIE

Breite:

200 mm

Höhe:

60 mm

Profilform:

U-Form

Werkstoff:

Stahl

Ausführung:

ohne Verbinder

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Länge:

3000 mm

Werkstoffgüte:

sonstige

Integrierte Trennwand:

ohne

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Nutzbarer Querschnitt:

10680 mm²

GI 20F Gitterbahn tauchfeuerverzinkt L= 3m B= 0,2m Drahtdurchm.= 4,5mm