DIETZEL - DIE077660 Gitterbahn, C-fArmig, schwer, 120x60x30 - 077660

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 120 mm
Höhe - 60 mm
Profilform - U-Form
Werkstoff - Stahl
Ausführung - ohne Verbinder
Packung
1 M
CO2-Fußabdruck von Produkten
5.248 km CO₂-Äquivalent
EAN
4040918071835
Artikelnummer
DIE077660
Herstellernummer
077660
Hersteller
DIE
Breite:
120 mm
Höhe:
60 mm
Profilform:
U-Form
Werkstoff:
Stahl
Ausführung:
ohne Verbinder
Oberflächenschutz:
sonstige
Länge:
3000 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Integrierte Trennwand:
ohne
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Nutzbarer Querschnitt:
6408 mm²


