DIETZEL - DIE077659 Gitterbahn, C-fArmig, schwer, 120x60x30 - 077659

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Profilform - U-Form
Breite - 120 mm
Höhe - 60 mm
Länge - 3000 mm
Nutzbarer Querschnitt - 6408 mm²
Packung
1 ST
EAN
4040918071804
Artikelnummer
DIE077659
Herstellernummer
077659
Hersteller
DIE
Profilform:
U-Form
Breite:
120 mm
Höhe:
60 mm
Länge:
3000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
6408 mm²
Integrierte Trennwand:
ohne
Ausführung:
ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt


