DIETZEL - DIE077657 Gitterbahn, C-fArmig, schwer, 60x60x300 - 077657

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Profilform - U-Form
Breite - 60 mm
Höhe - 60 mm
Länge - 3000 mm
Nutzbarer Querschnitt - 3204 mm²
Packung
1 M
EAN
4040918071828
Artikelnummer
DIE077657
Herstellernummer
077657
Hersteller
DIE
Profilform:
U-Form
Breite:
60 mm
Höhe:
60 mm
Länge:
3000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
3204 mm²
Integrierte Trennwand:
ohne
Ausführung:
ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige


